Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 3VA6440-8KT31-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Siemens EcoTec Label
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-62579636
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA64408KT310AA0
EAN/GTIN:
     4042948864401
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 3VA6440-8KT31-0AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o. COM ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz, UL Zulassung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.368,27*
€ 2.573,27*
Frei Haus
ab € 2.437,15*
€ 2.598,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.562,23*
€ 2.737,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.770,41*
€ 2.943,47*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.937,08*
€ 3.123,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.737,01*
€ 3.257,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.716,86*
€ 3.233,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.628,79*
€ 3.128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.584,27*
€ 3.075,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.562,23*
€ 3.049,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,53*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,32*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,34*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,02*
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 42,19*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,62*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,46*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 82,20*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 163,82*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,81*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,31*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,40*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,21*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 156,84*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.