Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62579816 Herst.-Nr.: 3VA91570EK23 EAN/GTIN: 4042949012313 |
| |
|
| | |
| Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung 3VA9157-0EK23 Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,37* | € 88,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,73* | € 89,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,65* | € 94,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,02* | € 110,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,04* | € 110,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|