| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62651030 Herst.-Nr.: 352162 EAN/GTIN: 8005543463802 |
| |
|
| | |
| Frontblende Ruftastmodul 6 Ruftasten,Allwhite 352162 Ruftastenmodule mit 6 Ruftasten, 2-reihig, Farbe: Allwhite Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,00* | € 50,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,04* | € 50,83* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,51* | € 51,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,15* | € 52,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,46* | € 53,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|