| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62651077 Herst.-Nr.: 351045 EAN/GTIN: 8005543461761 |
| |
|
| | |
| Frontblende Basis 2-reihig Robur, 2 Ruftasten 351045 Audio-Abdeckung Basic mit 2 Ruftasten, 2-reihig, Farbe: Robur Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,19* | € 66,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,35* | € 67,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,93* | € 69,25* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,53* | € 71,34* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,74* | € 80,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|