| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62654154 Herst.-Nr.: 39290 EAN/GTIN: 4011459392901 |
|
|
| | |
| IP-Converter IPD to VDS2465 39290 Der IP-Converter wandelt das Contact ID Protokoll in das Protokoll VDS 2465 um. Eine Internetverbindung ist notwendig. Die Lieferung enthält: Die Software zur Programmierung, Netzteil, USB-Kabel, Patchkabel, TAE Anschluss-Kabel. Das Telefonwahl-Modul wird Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnittstellenmodul | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 457,28* | € 535,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 455,97* | € 536,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,88* | € 541,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 495,41* | € 578,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|