Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-4/4-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-62657972
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038977-00
EAN/GTIN:
     4015739389773
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-4/4-0 DG

Infoschild-Modul für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
399 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 385,46*
€ 410,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 390,50*
€ 414,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,50*
€ 420,93*
Frei Haus
ab € 402,78*
€ 428,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 407,17*
€ 432,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,52*
€ 514,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,44*
€ 513,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,01*
€ 501,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,17*
€ 484,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.