Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Briefkasten-Anlage Ed,Lsp,Kli,Einwurf EAT-1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Briefkasten-Anlage Ed,Lsp,Kli,Einwurf EAT-1/1
AP-Briefkasten-Anlage Ed,Lsp,Kli,Einwurf EAT-1/1
Artikel-Nr.:
     6012B-62659088
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     3282111
EAN/GTIN:
     4250111860611
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten

AP-Briefkasten-Anlage Ed,Lsp,Kli,Einwurf EAT-1/1

EAT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 AP Edelstahl ESTA. Aufputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Koppelbar:
nein
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
380 mm
Gesamthöhe:
460 mm
Gesamttiefe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: elcom briefkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 776,57*
€ 919,83*
Frei Haus
ab € 802,17*
€ 947,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 812,64*
€ 956,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 826,85*
€ 974,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 826,29*
€ 995,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,61*
€ 1.138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,08*
€ 1.129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,39*
€ 1.072,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,79*
€ 1.030,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,64*
€ 967,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.