Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerdurchwurfkasten 2teil. 380-500mm BDT-2/1-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerdurchwurfkasten 2teil. 380-500mm BDT-2/1-L
Mauerdurchwurfkasten 2teil. 380-500mm BDT-2/1-L
Artikel-Nr.:
     6012B-62659907
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     3201921
EAN/GTIN:
     4250111861366
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
elcom durchwurfbriefkasten

Mauerdurchwurfkasten 2teil. 380-500mm BDT-2/1-L

BDT-2/1-L Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 2/1 380-500. Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar).
Weitere Informationen:
Montageart:
Mauerdurchwurf
Koppelbar:
nein
Anzahl der Briefkästen:
2
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamthöhe:
415 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchwurfbriefkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,64*
€ 313,16*
Frei Haus
ab € 269,23*
€ 322,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 271,50*
€ 326,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,39*
€ 332,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,13*
€ 388,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.