Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen Dunkelgrau-Glimmer KR 611-6/3-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen Dunkelgrau-Glimmer KR 611-6/3-0 DG
Artikel-Nr.:
     6012B-62667359
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200043604-00
EAN/GTIN:
     4015739436040
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen Dunkelgrau-Glimmer KR 611-6/3-0 DG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
18
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grün
Montageart:
Unterputz
Breite:
631 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,13*
€ 353,71*
Frei Haus
ab € 300,07*
€ 359,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 303,05*
€ 363,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,66*
€ 376,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,13*
€ 419,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.