Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Switch 75 TN Teilnehmer V4A IX0575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Switch 75 TN Teilnehmer V4A IX0575
Frontplatte Switch 75 TN Teilnehmer V4A IX0575
Artikel-Nr.:
     6012B-62667657
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX0575
EAN/GTIN:
     8023903392920

Frontplatte Switch 75 TN Teilnehmer V4A IX0575

Frontplatte Serie Switch, 75 Teilnehmer, 5-reihig, SB2, VIP. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9183 oder AP-Gehäuse IX9179 sowie mit dem Lautsprecher Audio oder Video (Systemabhängig) Art. 1621, 1621VC, 1682, 4680C, 4681 oder 4682HD. Frontplatte aus 2,5mm starker Edelstahlplatte V4A und fünfundsiebzig flächenbündig integrierten Klingeltasten.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
75
Gruppenruffunktion:
ja
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit digitalem Türcode:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.386,07*
€ 3.612,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.389,25*
€ 3.613,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.445,93*
€ 3.647,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.647,67*
€ 4.340,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.619,67*
€ 4.307,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.503,06*
€ 4.168,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.447,46*
€ 4.102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.445,93*
€ 4.100,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.