Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder-Card RTH310Y (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transponder-Card RTH310Y (VE10)
Transponder-Card RTH310Y (VE10)
Artikel-Nr.:
     6012B-62668970
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     RTH310Y
EAN/GTIN:
     3599430022418
Suchbegriffe:
Kartensystem Zugangskontrolle
Keypass
elcom keypass
kartensystem zugangskontrolle

Transponder-Card RTH310Y (VE10)

Transponder-Card 10 Stück für Elcom motion. Benutzer-Karte (Mieter) für IP-Außenstation. RFID-Transponder für Keypass im Scheckkarten-Format als berührungslose RFID-Zugangskontrolle.
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Karte
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Breite:
85,5 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,70*
€ 69,92*
€ 5,00*
ab € 54,55*
€ 71,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 73,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.