Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenset groß 2 klein / 4 KADL 2K/4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenset groß 2 klein / 4 KADL 2K/4G
Artikel-Nr.:
     6012B-62750815
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     F310-9080-01
EAN/GTIN:
     4024092190377
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
automatengehäuse

Rahmenset groß 2 klein / 4 KADL 2K/4G

System zur Einführung und Abdichtung von konfektionierten Leitungen, werkzeugfreie Durchführungs- und Anschlusstechnik für Maschinen und Anlagen, modularer Aufbau, hohe Packungsdichte, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flansch
Breite:
153 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
32,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,68*
€ 13,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,96*
€ 15,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.