Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für MSC-R 16A MSFAR-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-62750879
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191100
EAN/GTIN:
     4015081915989
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
eaton sammelschienenadapter
sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 16 a

Adapter für MSC-R 16A MSFAR-25

Adapter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: MSC-R, 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 25 A, Leitungsquerschnitt: AWG 12, (4 mm²), Adapterbreite: 90 mm, Adapterlänge: 200 mm, Tragschiene: 1
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
24 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 18,36*
€ 25,36*
2
€ 5,46*
ab € 19,435*
€ 26,525*
2
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 26,59*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 20,265*
€ 27,695*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 20,91*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,695*
€ 32,95705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,035*
€ 30,98165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,745*
€ 29,44655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,795*
€ 28,31605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,265*
€ 24,11535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.