Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.02 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.02 si
Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.02 si
Artikel-Nr.:
     6012B-62757926
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636721
EAN/GTIN:
     4043544393067
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas

Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.02 si

Dekorring silber aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 161 mm
Innendurchmesser: 145 mm
Höhe: 14 mm
Gewicht: 0.060 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
14 mm
Durchmesser:
161 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,60*
€ 13,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 13,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 15,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,88*
€ 15,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.