Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombilaser GCL 2-50 0601066F01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombilaser GCL 2-50 0601066F01
Kombilaser GCL 2-50 0601066F01
Piktogramm / Symbol
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     6012B-62767294
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066F01
EAN/GTIN:
     3165140914406

Kombilaser GCL 2-50 0601066F01

Kombilaser GCL 2-50, Kompakt und vielseitig für alle Nivellieranwendungen bis zu 50 Meter, Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit, Empfänger-Modus, in dem mit den Bosch Laser-Empfängern LR 6 und LR 7 in einem Arbeitsbereich von bis zu 50 Metern gearbeitet werden kann, Flexibel im Einsatz mit drehbarer Multifunktionshalterung RM 1 Professional zur Ausrichtung der Laserlinien und mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten, Handwerkerkoffer (1 608 M00 C1R)
Deckenklemme
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 608 M00 C1S)
Laserzieltafel
Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600)
3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L)
Laserempfänger LR 6 Professional (0 601 069 H00)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
15 m
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Genauigkeit:
0,3 mm/m
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Batterieart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0,49 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 194,48*
€ 236,06*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,14*
€ 242,06*
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 242,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,46*
€ 250,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601092600
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.