Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anzeige Signalsäule CL50RWXAOSPQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anzeige Signalsäule CL50RWXAOSPQ
LED-Anzeige Signalsäule CL50RWXAOSPQ
Artikel-Nr.:
     6012B-62769176
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3802504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

LED-Anzeige Signalsäule CL50RWXAOSPQ

LED-Anzeige, Signalsäule, LED-Signalsäule mit Signaltongeber, omnidirektional, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5, Schutzart IP67, Farben: Rot (COL 1) / Weiß (COL 2), Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton max. 99 dB
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,64*
€ 226,14*
Frei Haus
ab € 187,05*
€ 230,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 192,78*
€ 237,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.