Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Signalsäule TL50C3AOSIKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Signalsäule TL50C3AOSIKQ
Kompakt-Signalsäule TL50C3AOSIKQ
Artikel-Nr.:
     6012B-62776600
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3805005
EAN/GTIN:
     0662488037055
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Kompakt-Signalsäule TL50C3AOSIKQ

LED-Anzeige, Kompakt-Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, 4-polig, Flexible Anzeige durch RGB-LEDs, Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle, Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,84*
€ 422,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,33*
€ 423,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 362,95*
€ 426,90*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,03*
€ 429,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,90*
€ 508,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,48*
€ 502,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.