Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Signalsäule TL50C5KQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Signalsäule TL50C5KQ
Kompakt-Signalsäule TL50C5KQ
Artikel-Nr.:
     6012B-62776619
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3804926
EAN/GTIN:
     0662488036263
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Kompakt-Signalsäule TL50C5KQ

LED-Anzeige, Kompakt-Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Flexible Anzeige durch RGB-LEDs, Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle, Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,13*
€ 463,75*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 387,65*
€ 464,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 398,86*
€ 468,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,74*
€ 472,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,03*
€ 556,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,97*
€ 550,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,68*
€ 516,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,06*
€ 503,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,86*
€ 474,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.