| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62864558 Herst.-Nr.: IF0295 EAN/GTIN: 4021179090254 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IF0295 Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 71,5 mm Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar Schließer AC 2 m PVC-Kabel IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 25 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,16* | € 101,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,20* | € 101,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,69* | € 103,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,42* | € 104,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,21* | € 109,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|