Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelung aus Stahlblech schwarz Olisq RWD2 ZVF 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ummantelung aus Stahlblech schwarz Olisq RWD2 ZVF 05
Ummantelung aus Stahlblech schwarz Olisq RWD2 ZVF 05
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-62869562
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8269400
EAN/GTIN:
     4018242921522
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
schutzschlauch

Ummantelung aus Stahlblech schwarz Olisq RWD2 ZVF 05

Ummantelung aus Stahlblech. Zur mechanischen Verstärkung der Seiten und Kanten der Leuchtenabdeckung. Zum Schutz vor Vandalismus sowie zur Verwendung in Sportstätten. In sachgerechter Kombination mit der entsprechenden Leuchte ist die Anwendung gemäß DIN 18032-3 ballwurfsicher. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD2... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Breite:
64 mm
Durchmesser:
407,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,22*
€ 59,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,63*
€ 60,20*
€ 5,00*
ab € 48,25*
€ 63,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,06*
€ 65,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.