Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbau-Strahler D3 m.Blende 2kW anth SM-D3-2000-D-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbau-Strahler D3 m.Blende 2kW anth SM-D3-2000-D-NA
Deckeneinbau-Strahler D3 m.Blende 2kW anth SM-D3-2000-D-NA
Artikel-Nr.:
     6012B-63152808
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300190
EAN/GTIN:
     4026911112966
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

Deckeneinbau-Strahler D3 m.Blende 2kW anth SM-D3-2000-D-NA

Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichste Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenbereich und als Zonenheizung z.B. im Wintergarten. Das Gehäuse und der Blendrahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-AL Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz und einer sehr hohen Lebensdauer (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Einbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 930,08*
€ 1.047,20*
Frei Haus
ab € 950,74*
€ 1.066,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 967,87*
€ 1.089,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,87*
€ 1.296,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,38*
€ 1.293,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,57*
€ 1.248,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,21*
€ 1.211,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,87*
€ 1.151,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300183
ab € 825,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.