Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SFlow D-L B-HL560 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung SFlow D-L B-HL560 01
Blindabdeckung SFlow D-L B-HL560 01
Artikel-Nr.:
     6012B-63167622
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7360300
EAN/GTIN:
     4018242487936

Blindabdeckung SFlow D-L B-HL560 01

Blindabdeckung für Solvan Flow Anbau-Lichtbandanwendungen. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 84 mm, .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
560 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,24*
€ 112,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,98*
€ 113,40*
€ 5,00*
ab € 96,14*
€ 120,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,52*
€ 125,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.