Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Lautsprecher SPE-265/WS (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher SPE-265/WS (VE2)
EB-Lautsprecher SPE-265/WS (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-63178559
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0102690
EAN/GTIN:
     4007754091502

EB-Lautsprecher SPE-265/WS (VE2)

Einbaulautsprecher-Paar, Koaxialsystem, 8 Ohm, Hochtöner mit Ferrofluid. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Einteilig weiße Kunststoffausführung und Kunststoffmembran. Vielseitig einsetzbar für Car-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Frequenz:
80..20000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
60 W
Nennbelastbarkeit:
30 W
Aktiv-System:
nein
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,34*
€ 41,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,53*
€ 42,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,90*
€ 49,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,38*
€ 50,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,66*
€ 49,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,39*
€ 46,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.