Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63226555 Herst.-Nr.: 50435 EAN/GTIN: 4040849504358 |
| |
|
| | |
| Cinchkabel 5m,1St. 50435 Audio-Video-Kabel, High Quality Ausführung, RG 59/U Kabel, vergoldete Kontakte, lose Ware Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | Cinch | Steckverbindertyp Anschluss 2: | Cinch | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge: | 5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,62* | € 2,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,63* | € 2,54* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,85* | € 2,87* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,87* | € 4,31* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,05* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|