Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenon Blitzleuchte Linsenfarbe : Orange 217982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-63358241
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     217982
EAN/GTIN:
     4046827063923
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe

Xenon Blitzleuchte Linsenfarbe : Orange 217982

Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte, explosionsgeschützt, Typ: FX15/C-N-050-A-EN-SF-A-ST-00 -00-00, Gehäusematerial: Polyester (GRP), glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: schwarz, Material Lichthaube: Polycarbonat, prismatisch, Linsenfarbe: Bernstein, Anzahl der Lampen: 1, Leuchtmittel: Xenon Blitzröhre, Blitzlicht: 5.0 J, Blitzfrequenz: 1 Hz, Vorsicherung: -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 230.
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kalottenfarbe:
orange
Leistung:
5 J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,17*
€ 862,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 776,29*
€ 863,19*
Frei Haus
ab € 792,53*
€ 879,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 802,10*
€ 887,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 798,29*
€ 888,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,15*
€ 1.056,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,02*
€ 1.046,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,68*
€ 1.012,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,36*
€ 988,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,29*
€ 949,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
109441
ab € 42,54*
Zubehör
R. STAHL
251101
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.