Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiveLink-Modul silber 7650 +LLWC L37 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7650Fi +LLWC L37 03 Mit 7277800 integriertem Lichtmanagement 7277800
Trilux 7650Fi +LLWC L37 03 Mit 7277800 integriertem Lichtmanagement 7277800
Artikel-Nr.:
     6012B-63359520
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7277800
EAN/GTIN:
     4018242430000
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtmanagement

LiveLink-Modul silber 7650 +LLWC L37 03

Geräteträger aus Stahlblech, silbergrau beschichtet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Farbe silbergrau (RAL 9006). Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 62 mm x 35 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,27*
€ 362,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 304,44*
€ 364,74*
€ 5,95*
ab € 318,97*
€ 379,61*
Frei Haus
ab € 322,29*
€ 383,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 324,64*
€ 387,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,21*
€ 460,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,00*
€ 453,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7274500
ab € 23,72*
Zubehör
TRILUX
7276300
ab € 18,81*
Zubehör
TRILUX
7272800
ab € 9,00*
Zubehör
TRILUX
7279400
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.