Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBS2RB1K0SN1SS0Q5A0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-63661182
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6074058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBS2RB1K0SN1SS0Q5A0Z

Drucksensoren, PBS plus, PBS2-RB1K0SN1SS0Q5A0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 1.000 bar, 0 psi ... 14504 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: '' NPT, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: 20 °C ... +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN + 4 mA .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,64*
€ 376,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,15*
€ 377,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 322,91*
€ 380,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,20*
€ 452,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.