Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-BDLM131072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-63662541
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1072417
EAN/GTIN:
     4047084330490
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-BDLM131072

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-BDLM131072, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, SSI + Inkremental, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 12-adrig, radial, 5 m
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sick absolutdrehgeber, absolut encoder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 875,63*
€ 946,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,34*
€ 947,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 882,74*
€ 955,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,90*
€ 1.137,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,69*
€ 1.133,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,28*
€ 1.104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,85*
€ 1.081,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,74*
€ 1.050,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.