Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel/Cabinet PHILIPS PHI 22BDL7319L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panel/Cabinet PHILIPS PHI 22BDL7319L
Panel/Cabinet PHILIPS PHI 22BDL7319L
Artikel-Nr.:
     6012B-63666666
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     3007000180
EAN/GTIN:
     8712581772765

Panel/Cabinet PHILIPS PHI 22BDL7319L

Die Philips L-Line 7000 Serie ist eine LED-Signage-Lösung für grenzenlose Größen und Formen, nahtlose Verknüpfung und mehrere Größen ermöglichen eine einzigartige Darstellung jeder Dimension für perfekte Ergebnisse, Seitenwinkel: 45°, Helligkeit: 1200 cd/m², Pixepitch: 1,9 mm, Querformat, 24/7 h Betrieb, Indoor, Brandschutzklasse nach der europäischen Norm B1 DIN4102
Weitere Informationen:
Technologie:
LED
Breite:
500 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 736,24*
€ 824,83*
Frei Haus
ab € 760,94*
€ 846,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 773,99*
€ 864,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,49*
€ 1.028,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,59*
€ 1.022,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,22*
€ 990,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,99*
€ 963,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,99*
€ 921,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.