Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationssignalgerät 284510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombinationssignalgerät 284510
Kombinationssignalgerät 284510
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-63668842
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     284510
EAN/GTIN:
     4046827163791
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte

Kombinationssignalgerät 284510

Kombinationssignalgerät, Hupe/Blitzleuchte Xenon, Druckfest gekapselt, explosionsgeschützt, Typ: YL60/21-D05000-AW0002-ST0000, Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet, seewasserbeständig, Gehäuse Farbe: rot (RAL 3001), Material Lichthaube: Polycarbonat, prismatisch, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 21,1 - 24 V, Toleranz: -10 10 %, Bemessungsbetriebsstrom: 650 mA, Leuchtmittel: Xenon Blitzröhre, Linsenfarbe: Bernstein, Blitzlicht: 5 J, Blitzfrequenz: 1 Hz, Anzahl der Lampen: 1, Lautstärkeregelung: max.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
21,1..24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
650 A
Leistung:
5 W
Kalottenfarbe:
orange
Leuchtmittel:
Xenon
Lautstärke:
110 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.330,96*
€ 1.444,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.316,54*
€ 1.445,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.349,32*
€ 1.458,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,76*
€ 1.735,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,13*
€ 1.725,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,36*
€ 1.671,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,00*
€ 1.636,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,32*
€ 1.605,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
109441
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.