Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-LMW420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-LMW420
Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-LMW420
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012B-63668861
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     3001000592
EAN/GTIN:
     4021565086540

Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-LMW420

Daten-Video-Projektor, Laser/LCD-Technologie, Ratio: 1,36-1,64, Geräuschpegel: 33 dB, Keystone-Korrektur(digital): vertikal +/-25°, horizontal +/- 35°, Lautsprecher: 10 W mono, Netzspannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Bildhelligkeit (ANSI):
4200 lm
Bilddiagonale:
76..762 cm
Bildformat:
16:10
Kontrast x:1:
3000000
Auflösung:
WXGA (1280x800)
Gewicht:
4,2 kg
Breite:
349 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
309 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.258,56*
€ 1.411,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.277,61*
€ 1.424,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,83*
€ 1.695,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,23*
€ 1.681,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,03*
€ 1.608,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,43*
€ 1.564,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,61*
€ 1.520,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.