Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DFS60A-TDCC25000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-63670255
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1125899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental sick
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DFS60A-TDCC25000

Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60A-TDCC25000, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 25.000
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 407,83*
€ 474,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,90*
€ 474,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 411,26*
€ 478,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,66*
€ 569,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,32*
€ 522,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,64*
€ 505,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,26*
€ 489,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.