Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DBS60E-RJAK02048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-63679689
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1069711
EAN/GTIN:
     4047084411342
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DBS60E-RJAK02048

Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-RJAK02048, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung hinten 5/8"
, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 2.048, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber ttl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,13*
€ 276,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,17*
€ 276,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,61*
€ 278,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.