Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul AC 230 V 859-712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 859-712 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-712 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-712 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-63750903
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-712
EAN/GTIN:
     4055144130218
Suchbegriffe:
Optokoppler
wago optokoppler
optokoppler

Optokopplermodul AC 230 V 859-712

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung AC 230 V
Ausgangsspannungsbereich DC 20 30 V
Grenzdauerstrom 0,5 A
3-Leiter-Anschluss/minusschaltend
Statusanzeige rot
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
175..270 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
20..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 24,19946*
€ 26,33946*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,50*
€ 31,24*
1
€ 5,00*
ab € 23,59*
€ 32,46*
1
€ 5,95*
ab € 23,65734*
€ 32,56734*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,68*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-029
ab € 8,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.