Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil IP20 737,5mm sw 07650L75 7LV E 75 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi L75 7LV E 75 05 7273200 Tragprofil für E-Line 7651 Fix 7273200
Trilux 07650Fi L75 7LV E 75 05 7273200 Tragprofil für E-Line 7651 Fix 7273200
Artikel-Nr.:
     6012B-63751343
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7273200
EAN/GTIN:
     4018242432615
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragprofil IP20 737,5mm sw 07650L75 7LV E 75 05

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 737,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 13,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 13,19*
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 13,75*
€ 5,46*
ab € 9,61*
€ 13,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,89*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195300
ab € 2,24*
Zubehör
TRILUX
2229600
ab € 18,02*
Zubehör
TRILUX
2343200
ab € 9,60*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 32,89*
Zubehör
TRILUX
4068999
ab € 6,40*
Zubehör
TRILUX
6188900
ab € 8,56*
Zubehör
TRILUX
7220500
ab € 17,36*
Zubehör
TRILUX
4068899
ab € 12,04*
Zubehör
TRILUX
7260000
ab € 5,38*
Zubehör
TRILUX
7260300
ab € 2,50*
Zubehör
TRILUX
7226500
ab € 25,02*
Zubehör
TRILUX
7226600
ab € 26,67*
Zubehör
TRILUX
7220200
ab € 12,68*
Zubehör
TRILUX
8363200
ab € 4,02*
Zubehör
TRILUX
7787200
ab € 28,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.