Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Umschalter 4-polig 63A OTM63F4C21D400C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-63767564
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA151255R1001
EAN/GTIN:
     6417019815688
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
abb lasttrennschalter 63a

Automatischer Umschalter 4-polig 63A OTM63F4C21D400C

Automatische Lastumschalter erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-1, DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1. Die Schalter besitzen eine offene Umschaltung (I-0-II) und sind geeignet für die Verwendung als automatischer Netzumschalter. Eine OMD-Steuereinheit wird mitgeliefert. Die Steuerspannung des Motors beträgt zwischen 220 V bis 240 V AC. Ansteuerung des Motorantriebes erfolgt über einen Taster oder eine zentrale Leitstelle.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2,5 kA
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner abb, lasttrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,98*
€ 800,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 714,19*
€ 805,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 768,51*
€ 865,70*
Frei Haus
ab € 812,10*
€ 911,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 820,52*
€ 920,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,36*
€ 1.095,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,67*
€ 1.080,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,00*
€ 1.038,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,19*
€ 1.010,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,52*
€ 976,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA022353R4970
ab € 4,03*
Zubehör
ABB
1SCA022673R1140
ab € 5,40*
Zubehör
ABB
1SCA022379R9680
ab € 4,72*
Zubehör
ABB
1SCA022639R0720
ab € 25,69*
Zubehör
ABB
1SCA022353R4890 - OA1G01
ab € 4,04*
Zubehör
ABB
OTS125T1 1SCA022379R9760
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.