Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron 4You51011C2WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Amtron 4You51011C2WH
Artikel-Nr.:
     6012B-63768365
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1315001205WH
EAN/GTIN:
     4015394302926
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron 4You51011C2WH

AMTRON® 4You 510 die smarte Wallbox mit App und intelligenter PV-Funktion. Kompatibel mit den führenden Energiemanagementsystemen eignet sich AMTRON® 4You 510 besonders für das PV-optimierte Laden. Alternativ kann das PV-optimierte Laden aber auch über einen externen Zähler herstellerunabhängig realisiert werden. Die Wallbox unterstützt 1- und 3-phasiges Solarladen für dynamische Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
168 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
402 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 757,78*
€ 871,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 757,02*
€ 872,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 763,65*
€ 880,12*
€ 5,95*
ab € 831,86*
€ 951,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,12*
€ 1.047,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,23*
€ 1.033,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,81*
€ 981,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,93*
€ 954,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,65*
€ 908,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18649
ab € 35,95*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18646
ab € 36,06*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18640
ab € 35,98*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18647
ab € 36,12*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18648
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.