| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63863231 Herst.-Nr.: CU-Con-B1-1.01 EAN/GTIN: 4260578531184 |
|
|
| | |
| Steuerung frogblue-System frogControl1-1 Steuerung des frogblue-System mittels 12 Glastouch-Tasten. Mit integriertem Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor und Uhrzeitpufferung. Mit einem Eingang zum Anschluss potenzialfreier Kontakte und einem Schaltausgang (230 V~). Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Ausführung: | Codeschloss | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Glas | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,00* | € 283,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,93* | € 284,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,31* | € 286,23* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 257,42* | € 304,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|