Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini TwinLIGHT Combi 12VAC/DC YE 46031074


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 460.310.74 Alarmlichtindikator 12 V Gelb
Werma 460.310.74 Alarmlichtindikator 12 V Gelb
Artikel-Nr.:
     6012B-63953999
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.310.74
EAN/GTIN:
     4049787042922
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule

Mini TwinLIGHT Combi 12VAC/DC YE 46031074

Kleine optisch-akustische Kombination aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht) Mehrtonsirene: Dauer-/Pulston mit 95 dB Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,098 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,46*
€ 83,90*
€ 5,00*
ab € 71,67*
€ 87,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 89,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,72*
€ 90,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,37*
€ 92,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.