Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator hochdruck VARD2252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Hochdruck-Rohrventilator RADAX
Helios Hochdruck-Rohrventilator RADAX
Artikel-Nr.:
     6012B-63958535
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06663
EAN/GTIN:
     4010184066637
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator

Rohrventilator hochdruck VARD2252

Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad. Halbaxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus Thermoplast. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1750 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
0,28 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 713,37*
€ 814,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,87*
€ 818,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,94*
€ 838,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 714,46*
€ 840,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 775,36*
€ 881,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,54*
€ 1.049,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,20*
€ 1.042,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,75*
€ 1.000,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,86*
€ 968,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,36*
€ 922,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06662
ab € 698,67*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06668
ab € 733,14*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06669
ab € 784,64*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06673
ab € 744,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06674
ab € 904,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06678
ab € 789,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.