Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webpanel WP 6121-WXPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-63962269
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1290802
EAN/GTIN:
     4063151522650
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel

Webpanel WP 6121-WXPS

IP66-Touchpanel mit 12,1 Zoll großem Breitbild-XGA-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
18..32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Touch-Technologie:
sonstige
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.132,21*
€ 1.227,98*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.137,04*
€ 1.228,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.151,41*
€ 1.239,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.149,30*
€ 1.240,78*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.135,51*
€ 1.254,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,82*
€ 1.475,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,42*
€ 1.460,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,15*
€ 1.418,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,63*
€ 1.390,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,41*
€ 1.370,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1289537
ab € 30,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1289761
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.