Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtsäule o.Buzzer rt 24V XVC4B1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtsäule o.Buzzer rt 24V XVC4B1K
Leuchtsäule o.Buzzer rt 24V XVC4B1K
Artikel-Nr.:
     6012B-63966139
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC4B1K
EAN/GTIN:
     3606480032424
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht

Leuchtsäule o.Buzzer rt 24V XVC4B1K

Tower R 40 mm sockelmontiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
rot
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,51*
€ 71,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,61*
€ 71,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 73,01*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,78*
€ 73,42*
€ 8,95*
ab € 59,87*
€ 76,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.