Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL Isolationsschlauch IC 4mm orange 92166


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65052060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     92166
EAN/GTIN:
     4060892393174
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch

HEL Isolationsschlauch IC 4mm orange 92166

92166
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20..90 °C
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Farbe:
orange
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3282*
€ 0,4582*
50
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,46*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,33447*
€ 0,46447*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3716*
€ 0,5116*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,5116*
€ 0,6088
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4616*
€ 0,5493
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 25,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.