Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch IP68 ROHRflexPA6LAD10,0gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, PA, grau, 1 0261 201 006
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, PA, grau, 1 0261 201 006
Artikel-Nr.:
     6012B-65058235
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10261201006
EAN/GTIN:
     4025113202079
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch

Kunststoff-Wellschlauch IP68 ROHRflexPA6LAD10,0gr

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6 L, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, 
wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und außen gewellt, breites Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / ASTM E162/E662 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6,5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,88*
€ 58,55*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,98*
€ 58,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 60,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,575*
€ 65,695*
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 104,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,34*
€ 71,8046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,29*
€ 70,5551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,74*
€ 67,5206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,52*
€ 63,6888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,91*
€ 62,9629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,54*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,3582*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,0355*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3582*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 66,43*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,51*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 67,00*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.