| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65060593 Herst.-Nr.: 10108889 EAN/GTIN: 4007686075113 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung NW36, blaugrau EBF90-36-50-BG Die BRACE®-Kunststoff-Schlauchverschraubung benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 36 mm | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung: | 90°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Steckanschluss | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M50 x 1,5 | Gewindewerkstoff: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,34* | € 60,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,728* | € 60,868* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,99* | € 61,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,77* | € 62,62* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,694* | € 75,234* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,777* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|