Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung schwarz E-Lock 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65068225
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25958025
EAN/GTIN:
     4013960525328
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m25

Kunststoffverschraubung schwarz E-Lock 25

E-Lock ist eine Kunststoff-Verschraubung aus Polyamid 6, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend, halogenfrei und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,25*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,9852*
€ 7,4452*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,068*
€ 7,538*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,1345*
€ 7,6145*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,84708*
€ 8,39708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,538*
€ 8,97022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,068*
€ 7,22092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 188,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.