| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65068694 Herst.-Nr.: 4891227400 EAN/GTIN: 4049504251538 |
| |
|
| | |
| Anschlussverschraubung Ku-Innengewinde PG AFPA-36P36PB FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Innengewinde AFPA-PG aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit PG Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 36 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP69 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Innengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | sonstige | Gewindeanschlussgröße: | PG36 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,62* | € 107,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,10* | € 111,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,6564* | € 118,0764* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 22,025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|