Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung NW12, schwarz EBF45-12-20-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-65069331
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108877
EAN/GTIN:
     4007686074871
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

Wellrohrverschraubung NW12, schwarz EBF45-12-20-BK

Die BRACE®-Kunststoff-Schlauchverschraubung benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Steckanschluss
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,58*
€ 100,48*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,89*
€ 100,59*
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 101,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 104,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,31*
€ 124,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,45*
€ 124,2955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,95*
€ 122,5105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,55*
€ 118,4645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,76*
€ 113,9544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,14*
€ 98,9366
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.