Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65100128 Herst.-Nr.: 1966080000 EAN/GTIN: 4032248658138 |
| |
|
| | |
| Klemme WSI 25/3 10X38 Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Weitere Informationen: | | Ausführung des Sicherungseinsatzes: | sonstige | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 1,5..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1,5..25 mm² | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,7075* | € 17,8675* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,73* | € 17,90* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,8951* | € 18,1351* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,0925* | € 18,4225* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,1194* | € 18,4594* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 73,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|