Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,32A 32446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,32A 32446
Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,32A 32446
Artikel-Nr.:
     6012B-65103864
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32446
EAN/GTIN:
     4021267324469
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
wöhner sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,32A 32446

Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, vormontiert mit Kabeln, 6 mm².
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
81 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 21,5075*
€ 27,0475*
4
€ 5,46*
ab € 21,8325*
€ 27,4225*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 22,8375*
€ 28,4675*
19 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 22,90*
€ 29,34*
4
€ 5,95*
ab € 27,54*
€ 34,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,4675*
€ 33,87633
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,2375*
€ 33,60263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,8375*
€ 31,93663
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,6775*
€ 31,74623
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 22,8375*
€ 27,17663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 113,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.